Festilight - Ampoule E27, D60mm, LED blanc chaud, 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
tension nominale (Un) - 230...230 V
diamètre - 60 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700185617105
Réf. Sonepar
01183000543
Réf. Fournisseur
65062-9
Réf. Commerciale
Festilight
couleur de la lumière
ambre/ambre jaune
tension nominale (Un)
230...230 V
diamètre
60 mm
Apportez de l'élégance à vos rues grâce à nos bulles de lumière. Cette ampoule E27 LED est une ampoule de remplacement pour les bulles de lumières. Elle mesure 60mm de diamètre et est illuminée par une LED blanc chaud.
Les Atouts de l'article:
E27 Ampoule LED E27,blanc chaud 2700K ø 2W. Non dimmable