Festilight - Ampoule B22 LED SMD, D45mm-D47mm, LED jaune, 230V

Festilight - Ampoule B22 LED SMD, D45mm-D47mm, LED jaune, 230V

FESTILIGHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lumière - jaune

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • couleur - jaune

  • diamètre - 47 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700185612087

Réf. Sonepar

01183561208

Réf. Fournisseur

65682-1PC

Réf. Commerciale

Festilight

couleur de la lumière

jaune

indice de protection (IP)

IP44

tension nominale (Un)

230...230 V

couleur

jaune

diamètre

47 mm

L'éclairage LED SMD est 10x plus lumineux qu'une LED classique. Sa haute luminosité offre un meilleur rendement et un angle d'éclairage supérieur. Notre ampoule B22 LED SMD 230V mesure entre 45 et 47mm de diamètre. LED jaune.

Les Atouts de l'article:

B22 Ampoule B22 LED SMD Jaune diamètre 45-47mm 0.62W. 4 LED SMD/ampoule. Caps opaque en polycarbonate, culot en aluminium. Non dimmable