Festilight - Ampoule B22 LED SMD, D45mm-D47mm, LED bleu, 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lumière - bleu
indice de protection (IP) - IP44
tension nominale (Un) - 230...230 V
couleur - blanc
diamètre - 47 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700185612100
Réf. Sonepar
01183561210
Réf. Fournisseur
65682-3PC
Réf. Commerciale
Festilight
couleur de la lumière
bleu
indice de protection (IP)
IP44
tension nominale (Un)
230...230 V
couleur
blanc
diamètre
47 mm
L'éclairage LED SMD est 10x plus lumineux qu'une LED classique. Sa haute luminosité offre un meilleur rendement et un angle d'éclairage supérieur. Notre ampoule B22 LED SMD 230V mesure entre 45 et 47mm de diamètre. LED bleu.
Les Atouts de l'article:
B22 Ampoule B22 LED SMD Bleu diamètre 45-47mm 0.62W. 4 LED SMD/ampoule. Caps opaque en polycarbonate, culot en aluminium. Non dimmable