Festilight - Ampoule B22 LED SMD, D45mm-D47mm, LED Orange, 230V

Festilight - Ampoule B22 LED SMD, D45mm-D47mm, LED Orange, 230V

FESTILIGHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lumière - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • couleur - orange

  • diamètre - 47 mm

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

3700185612452

Réf. Sonepar

01183561245

Réf. Fournisseur

65682-5PC

Réf. Commerciale

Festilight

couleur de la lumière

autre

indice de protection (IP)

IP44

tension nominale (Un)

230...230 V

couleur

orange

diamètre

47 mm

L'éclairage LED SMD est 10x plus lumineux qu'une LED classique. Sa haute luminosité offre un meilleur rendement et un angle d'éclairage supérieur. Notre ampoule B22 LED SMD 230V mesure entre 45 et 47mm de diamètre. LED orange.

Les Atouts de l'article:

B22 Ampoule B22 LED SMD Orange diamètre 45-47mm 0.62W. 4 LED SMD/ampoule. Caps opaque en polycarbonate, culot en aluminium. Non dimmable