Festilight - Guirlande B22-Long. 9m-Noir-20 douilles-230V-Vendue sans ampoule
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 9 m
indice de protection (IP) - IP44
tension nominale (Un) - 230...230 V
puissance de raccordement - 15 W
modèle - guirlande lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700185605270
Réf. Sonepar
01183005200
Réf. Fournisseur
69020S
Réf. Commerciale
Festilight
longueur totale
9 m
indice de protection (IP)
IP44
tension nominale (Un)
230...230 V
puissance de raccordement
15 W
modèle
guirlande lumineuse
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur
noir
La guirlande B22 LED SMD mesure 9m de longueur avec20 ampoules opaques moulées . 36 LED (12x3) de couleur blanc chaud. Raccordable 10 fois. Elle est conçue aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur.
Les Atouts de l'article:
B22 Guirlande B22 9m 20 douilles sans lampes, câble caoutchouc noir 230V. Ampoules vendues séparément, câble plat. Max 10.70W / douille 1200W. Alimentation
Les Atouts de la gamme:
GUINGUETTE: Le rétro de la guinguette avec la luminosité de la LED. Une gamme totalement étanche et rapide à installer grâce à ses ampoules moulées et sa connectique raccordable.