Festilight - Guirlande B22-Long.50m-Noir-140 douilles-230V-Vendue sans ampoule
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 50 m
indice de protection (IP) - IP44
tension nominale (Un) - 230...230 V
modèle - guirlande lumineuse
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700185672142
Réf. Sonepar
01183005230
Réf. Fournisseur
69140
Réf. Commerciale
Festilight
longueur totale
50 m
indice de protection (IP)
IP44
tension nominale (Un)
230...230 V
modèle
guirlande lumineuse
source lumineuse
LED non interchangeable
La guirlande B22 de couleur noir mesure 50m de longueur avec 140 douilles (15W max/douille). La guirlande B22 230V est conçue aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur. Personnalisez vos guirlandes B22 aux couleurs de votre choix!
Les Atouts de l'article:
Guirlande B22 50m 140 douilles sans lampes câble caoutchouc noir 230VAmpoules vendues séparémentCâble platMax 10.70W / douille 1200W / alimentation
Les Atouts de la gamme:
GUINGUETTE: Le rétro de la guinguette avec la luminosité de la LED. Une gamme totalement étanche et rapide à installer grâce à ses ampoules moulées et sa connectique raccordable.