Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur de gaine
nombre de conducteurs
blindage sur câblage
blindage sur élément de câblage
marquage du conducteur
classe du conducteur
matériau de la gaine
section nominale du conducteur
isolation des fils
élément de câblage
câblage
surface du conducteur
câble longitudinal avec blocage d'eau
câble radial avec blocage d'eau
Câble Alarme
121 produits
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.6 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.6 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.6 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 6
catégorie: 6
couleur de gaine: blanc
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
nombre de conducteurs: 6
couleur de gaine: blanc
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide