Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
nombre de conducteurs
section nominale du conducteur
marquage du conducteur
isolation des fils
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
taille AWG
diamètre externe approx.
géométrie du câble
couleur de conducteur
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
couleur de gaine
Câble Audio
123 produits
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
isolation des fils: PVC
nombre de conducteurs: 2
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
isolation des fils: PVC
nombre de conducteurs: 2
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
isolation des fils: PVC
nombre de conducteurs: 2
section nominale du conducteur: 1 mm²
isolation des fils: PVC
nombre de conducteurs: 2
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
isolation des fils: PVC
nombre de conducteurs: 2
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
isolation des fils: PVC
nombre de conducteurs: 2
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
isolation des fils: autre
nombre de conducteurs: 24
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
isolation des fils: PVC
nombre de conducteurs: 2
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
isolation des fils: PVC
nombre de conducteurs: 2
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
isolation des fils: autre
nombre de conducteurs: 4
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
isolation des fils: PVC
nombre de conducteurs: 2
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
isolation des fils: PVC
nombre de conducteurs: 2
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
isolation des fils: PVC
nombre de conducteurs: 2
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
isolation des fils: autre
nombre de conducteurs: 80
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
isolation des fils: autre
nombre de conducteurs: 32
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
isolation des fils: autre
nombre de conducteurs: 8
section nominale du conducteur: 1 mm²
isolation des fils: PVC
nombre de conducteurs: 2
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
isolation des fils: autre
nombre de conducteurs: 4
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
isolation des fils: PVC
nombre de conducteurs: 2
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin