Filtres généraux

Câble Alarme (121)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Câble Alarme

121 produits

CAE Data
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs: 6

CAE Data
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.22 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

ID Cables
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.22 mm²

  • nombre de conducteurs: 6

  • marquage du conducteur: couleur

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.22 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

CAE Data
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.22 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.5 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

CAE Data
  • Copie

  • Copie

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.22 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

ID Cables
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la gaine: PVC

  • nombre de conducteurs: 6

  • couleur de gaine: blanc

ID Cables
  • Copie

  • Copie

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.22 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

ID Cables
  • Copie

  • Copie

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs: 10

  • couleur de gaine: blanc

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.22 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

ID Cables
  • Copie

  • Copie

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs: 8

  • couleur de gaine: blanc

ID Cables
  • Copie

  • Copie

  • nombre de conducteurs: 6

  • marquage du conducteur: couleur

  • blindage sur élément de câblage: feuille

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.22 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

CAE Data
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.22 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

ID Cables
  • Copie

  • Copie

ID Cables
  • Copie

  • Copie

ID Cables
  • Copie

  • Copie

CAE Data
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.22 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.22 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.6 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

CAE Data
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.22 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide