Filtres généraux

Câbles spéciaux (5056)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Câbles spéciaux

5056 produits

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 4 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 4 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 4 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6: Cca

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 4 mm²

  • matériau de la gaine: sans

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Cablerie Sab
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1 mm²

  • nombre de conducteurs: 25

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1 mm²

  • matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • avec dispositif de coupe: Oui

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • finition du boîtier: boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps: aluminium

  • disposition de l'entrée de câble: latéral

Cablerie Sab
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.25 mm²

  • nombre de conducteurs: 7

ID Cables
  • Copie

  • Copie

  • Tension nominale U0: 0.6 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 50

  • tension nominale U: 1 kV

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • type de câble: S/FTP

  • longueur: 0.25 m

  • couleur de gaine: gris

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • type de câble: S/FTP

  • longueur: 3 m

  • couleur de gaine: noir

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 7.5 mm

  • longueur de bande: 360 mm

  • diamètre max. du faisceau: 101 mm

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • type de câble: S/FTP

  • longueur: 30 m

  • couleur de gaine: vert

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • type de capot: couvercle

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • type de câble: SF/UTP

  • catégorie: 5E

  • longueur: 3 m

Cablerie Sab
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.34 mm²

  • nombre de conducteurs: 2

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie