Filtres généraux

Câbles spéciaux (5055)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Câbles spéciaux

5055 produits

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • pour diamètre de câble: 3.5...7 mm

  • type de filetage: métrique

  • taille de filetages métrique/PG: 12

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 4 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 4 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 4 mm²

  • matériau de la gaine: sans

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 4 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6: Cca

Cablerie Sab
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1 mm²

  • matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • avec dispositif de coupe: Oui

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • finition du boîtier: boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps: aluminium

  • disposition de l'entrée de câble: latéral

Lapp
  • Copie

  • Copie

Cablerie Sab
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • type de câble: SF/UTP

  • catégorie: 5

  • longueur: 0.5 m

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • finition du boîtier: boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps: aluminium

  • disposition de l'entrée de câble: bilatéral

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • finition des contacts: douille

  • finition du boîtier: droit

  • taille du filetage M: 27

Cablerie Sab
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • largeur: 150 mm

  • hauteur: 77 mm

  • finition grande portée: Non