Filtres généraux

Câble Audio (123)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Câble Audio

123 produits

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • isolation des fils: PVC

  • nombre de conducteurs: 2

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.75 mm²

  • isolation des fils: PVC

  • nombre de conducteurs: 2

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 2.5 mm²

  • isolation des fils: PVC

  • nombre de conducteurs: 2

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • isolation des fils: PVC

  • nombre de conducteurs: 2

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1 mm²

  • isolation des fils: PVC

  • nombre de conducteurs: 2

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 2.5 mm²

  • isolation des fils: PVC

  • nombre de conducteurs: 2

CAE Data
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.22 mm²

  • isolation des fils: autre

  • nombre de conducteurs: 24

CAE Data
  • Copie

  • Copie

  • géométrie du câble: rond

CAE Data
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • isolation des fils: autre

  • nombre de conducteurs: 4

CAE Data
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.75 mm²

  • isolation des fils: PVC

  • nombre de conducteurs: 2

CAE Data
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • isolation des fils: PVC

  • nombre de conducteurs: 2

ID Cables
  • Copie

  • Copie

CAE Data
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 2.5 mm²

  • isolation des fils: PVC

  • nombre de conducteurs: 2

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.75 mm²

  • isolation des fils: PVC

  • nombre de conducteurs: 2

CAE Data
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.22 mm²

  • isolation des fils: autre

  • nombre de conducteurs: 80

CAE Data
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.22 mm²

  • isolation des fils: autre

  • nombre de conducteurs: 32

CAE Data
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.22 mm²

  • isolation des fils: autre

  • nombre de conducteurs: 8

CAE Data
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • isolation des fils: PVC

  • nombre de conducteurs: 2

CAE Data
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1 mm²

  • isolation des fils: PVC

  • nombre de conducteurs: 2

ID Cables
  • Copie

  • Copie

CAE Data
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.22 mm²

  • isolation des fils: autre

  • nombre de conducteurs: 4

CAE Data
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.22 mm²

  • isolation des fils: autre

  • nombre de conducteurs: 4

ID Cables
  • Copie

  • Copie

CAE Data
  • section nominale du conducteur: 0.22 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin