Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur de gaine
impédance caractéristique
forme du conducteur extérieur
matériau de la gaine
diélectrique
matériau du conducteur intérieur
Câble Coaxial
229 produits
diamètre du conducteur intérieur: 1.1 mm
nombre de couches d'écran: 1
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur intérieur: classe 1 - âme massive
couleur de gaine: noir
impédance caractéristique: 75 Ohm
diamètre du conducteur extérieur: 5 mm
nombre de couches d'écran: 2
matériau de la gaine: PVC
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur intérieur: classe 1 - âme massive
couleur de gaine: blanc
classe du conducteur intérieur: classe 1 - âme massive
couleur de gaine: noir
impédance caractéristique: 75 Ohm
Copie
Copie
couleur de gaine: vert
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur intérieur: classe 1 - âme massive
couleur de gaine: blanc
couleur de gaine: blanc
impédance caractéristique: 75 Ohm
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: vert
impédance caractéristique: 75 Ohm
diamètre du conducteur extérieur: 6.95 mm
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: vert
couleur de gaine: noir
impédance caractéristique: 75 Ohm
impédance caractéristique: 75 Ohm
Copie
Copie
nombre de couches d'écran: 1
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
Copie
Copie
classe du conducteur intérieur: classe 1 - âme massive
couleur de gaine: blanc
matériau de la gaine: autre
nombre de conducteurs: 1
câblage: autre
diamètre du conducteur intérieur: 1.1 mm
nombre de couches d'écran: 1
matériau de la gaine: autre
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur intérieur: classe 1 - âme massive
couleur de gaine: noir
diamètre du conducteur intérieur: 1.04 mm
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur intérieur: classe 1 - âme massive