Filtres généraux

Câble Hte Température (2801)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Câble Hte Température

2801 produits

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1 mm²

  • nombre de conducteurs: 2

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

ID Cables
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 6 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Omerin Silisol
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 2.5 mm²

  • couleur de gaine: noir

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 6 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 4 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Omerin Silisol
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.5 mm²

  • couleur de gaine: rouge

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.75 mm²

  • matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 120 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Cablerie Sab
  • Copie

  • Copie

Cablerie Sab
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 4

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • Tension nominale U0: 0.3 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 1

  • section nominale du conducteur principal: 0.75 mm²

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • Tension nominale U0: 0.23 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 1

  • section nominale du conducteur principal: 1.5 mm²

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 2.5 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Omerin Silisol
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1 mm²

  • couleur de gaine: noir

Omerin Silisol
  • Copie

  • Copie

  • couleur de gaine: marron

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • matériau conducteur conducteur 1: fer

  • matériau conducteur conducteur 2: CuNi (constantan)

  • section nominale du conducteur: 0.5 mm²

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • matériau conducteur conducteur 1: fer

  • matériau conducteur conducteur 2: CuNi (constantan)

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 35 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Cablerie Sab
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.75 mm²

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs: 4

Cablerie Sab
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 2