Filtres généraux

Câble Hte Température (2800)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Câble Hte Température

2800 produits

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1 mm²

  • nombre de conducteurs: 2

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

ID Cables
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 2.5 mm²

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0: 300 V

Omerin Silisol
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 6 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Omerin Silisol
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 6 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 6 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 6 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 10 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 4 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Omerin Silisol
  • Copie

  • Copie

  • couleur de gaine: rouge

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.75 mm²

  • matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 10 mm²

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

  • ignifugé: selon IEC/EN 60332-2-1

Omerin Silisol
  • Copie

  • Copie

  • couleur de gaine: rouge

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 120 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Cablerie Sab
  • Copie

  • Copie

Cablerie Sab
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 4 mm²

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs: 7

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • Tension nominale U0: 0.3 kV

  • section nominale du conducteur principal: 0.75 mm²

  • isolation des fils: autre

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • Tension nominale U0: 0.23 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 1

  • section nominale du conducteur principal: 1.5 mm²

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin