Filtres généraux

Câble Hte Température (2801)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Câble Hte Température

2801 produits

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 35 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Omerin Silisol
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.5 mm²

  • couleur de gaine: blanc

Cablerie Sab
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 1

Cablerie Sab
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 2

ID Cables
  • Copie

  • Copie

Omerin Silisol
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 16 mm²

  • nombre de conducteurs: 4

  • couleur de gaine: rouge

Omerin Silisol
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 70 mm²

  • couleur de gaine: marron

Omerin Silisol
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 6 mm²

  • couleur de gaine: rouge

Cablerie Sab
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.75 mm²

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs: 4

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

Omerin Silisol
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1 mm²

  • couleur de gaine: blanc

Cablerie Sab
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 1

  • section nominale du conducteur principal: 0.5 mm²

Omerin Silisol
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

Omerin Silisol
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 4 mm²

  • couleur de gaine: marron

Omerin Silisol
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 6 mm²

  • couleur de gaine: marron

Cablerie Sab
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 5

  • hauteur de conduite approx.: 100000 mm

Cablerie Sab
  • Copie

  • Copie

Omerin Silisol
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.75 mm²

  • couleur de gaine: marron

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • Tension nominale U0: 300 V

  • isolation des fils: PTFE

  • couleur de conducteur: noir

Omerin Silisol
  • Copie

  • Copie

Omerin Silisol
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.5 mm²

  • couleur de gaine: marron

Omerin Silisol
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.75 mm²

  • couleur de gaine: noir