Filtres généraux

Câble Manutention (1224)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Câble Manutention

1224 produits

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 2.5 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 6 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.75 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.75 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.75 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • Tension nominale U0: 1.8 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 1

  • section nominale du conducteur principal: 1.5 mm²

ID Cables
  • Copie

  • Copie

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 12

ID Cables
  • Copie

  • Copie

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 7

ID Cables
  • Copie

  • Copie

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 4

ID Cables
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 35 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin

ID Cables
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.5 mm²

  • matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

ID Cables
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 2.5 mm²

  • matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 2.5 mm²

  • matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin

ID Cables
  • Copie

  • Copie

  • Tension nominale U0: 0.6 kV

  • matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)

  • tension nominale U: 1 kV