Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau de la gaine
couleur de gaine
avec conducteur de protection
isolation des fils
Tension nominale U0
nombre de conducteurs
section nominale du conducteur
marquage du conducteur
classe du conducteur
organe de support
protection contre les torsions
blindage sur câblage
blindage sur élément de câblage
élément de câblage
spécification du matériau gaine externe
Câble Manutention
1212 produits
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 6 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 1 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 1 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 1 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 1 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
Tension nominale U0: 1.8 kV
section nominale du conducteur principal: 1.5 mm²
isolation des fils: autre
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 35 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin