Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
nombre de conducteurs
matériau de la gaine
couleur de gaine
isolation des fils
avec conducteur de protection
Tension nominale U0
Câble Manutention
1224 produits
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 35 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Tension nominale U0: 0.6 kV
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
tension nominale U: 1 kV
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 18
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.34 mm²
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Copie
Copie
Tension nominale U0: 600 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux: 4
section nominale du conducteur principal: 1.5 mm²
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Tension nominale U0: 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux: 7
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 1 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 1 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 7
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin