Filtres généraux

Conducteur Nu (71)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Conducteur Nu

71 produits

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 25 mm²

  • matériau de la gaine: sans

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 25 mm²

  • matériau de la gaine: sans

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 25 mm²

  • matériau de la gaine: sans

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 16 mm²

  • matériau de la gaine: sans

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 50 mm²

  • matériau de la gaine: sans

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 35 mm²

  • matériau de la gaine: sans

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 6 mm²

  • matériau de la gaine: sans

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 25 mm²

  • matériau de la gaine: sans

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 10 mm²

  • matériau de la gaine: sans

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Nexans
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 25 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Nexans
  • Copie

  • Copie

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 1

  • section nominale du conducteur principal: 25 mm²

  • couleur de gaine: autre

Nexans
  • Copie

  • Copie

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 1

  • section nominale du conducteur principal: 25 mm²

  • isolation des fils: PVC

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 120 mm²

  • matériau de la gaine: sans

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Silec Cable
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 25 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 150 mm²

  • matériau de la gaine: sans

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 25 mm²

  • matériau de la gaine: sans

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 75 mm²

  • matériau de la gaine: sans

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 29 mm²

  • matériau de la gaine: sans

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 95 mm²

  • matériau de la gaine: sans

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Corning
  • Copie

  • Copie

Nexans
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur principal: 25 mm²

  • couleur de gaine: autre

Nexans
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 1

  • section nominale du conducteur principal: 25 mm²

  • couleur de gaine: autre

Nexans
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 1

  • section nominale du conducteur principal: 25 mm²

  • couleur de gaine: autre

Corning
  • Copie

  • Copie

  • modèle: jack

  • type de connecteur: RJ45 8(8)

  • blindé: Oui