Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
isolation des fils
matériau de la gaine
avec conducteur de protection
Tension nominale U0
nombre de conducteurs
section nominale du conducteur
Câble Pétrochimie
318 produits
section nominale du conducteur: 0.9 mm²
nombre de conducteurs: 2
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.9 mm²
nombre de conducteurs: 2
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.9 mm²
nombre de conducteurs: 3
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
Copie
Copie
Tension nominale U0: 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux: 5
section nominale du conducteur principal: 1.5 mm²
section nominale du conducteur: 0.9 mm²
nombre de conducteurs: 6
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.9 mm²
nombre de conducteurs: 2
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.88 mm²
nombre de conducteurs: 1
couleur de gaine: bleu
section nominale du conducteur: 0.9 mm²
nombre de conducteurs: 4
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.88 mm²
nombre de conducteurs: 14
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 6 mm²
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
section nominale du conducteur: 0.88 mm²
nombre de conducteurs: 1
couleur de gaine: bleu
Copie
Copie
Tension nominale U0: 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux: 4
section nominale du conducteur principal: 1.5 mm²