Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur de gaine
isolation des fils
matériau de la gaine
avec conducteur de protection
Tension nominale U0
nombre de conducteurs
Câble Pétrochimie
318 produits
section nominale du conducteur: 0.9 mm²
nombre de conducteurs: 2
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.9 mm²
nombre de conducteurs: 4
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.9 mm²
nombre de conducteurs: 2
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.9 mm²
nombre de conducteurs: 2
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.9 mm²
nombre de conducteurs: 6
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
section nominale du conducteur: 0.88 mm²
nombre de conducteurs: 1
couleur de gaine: bleu
section nominale du conducteur: 0.9 mm²
nombre de conducteurs: 3
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
Copie
Copie
couleur de gaine: bleu
Copie
Copie
couleur de gaine: gris
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.88 mm²
nombre de conducteurs: 14
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
Copie
Copie
couleur de gaine: gris
Copie
Copie
couleur de gaine: bleu
Copie
Copie
couleur de gaine: bleu
nombre d'éléments de câblage: 3
Copie
Copie
nombre de conducteurs: 3
couleur de gaine: bleu
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 6 mm²
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
section nominale du conducteur: 0.88 mm²
nombre de conducteurs: 1
couleur de gaine: bleu
Copie
Copie
couleur de gaine: gris
Copie
Copie
couleur de gaine: bleu
Copie
Copie
Tension nominale U0: 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux: 4
section nominale du conducteur principal: 10 mm²
Copie
Copie
couleur de gaine: bleu
nombre d'éléments de câblage: 12
Copie
Copie
couleur de gaine: gris
Copie
Copie
couleur de gaine: bleu
nombre d'éléments de câblage: 3
Copie
Copie
couleur de gaine: bleu