Filtres généraux

Câble de Réseau (826)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Câble de Réseau

826 produits

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • matériau conducteur: aluminium

  • nombre de conducteurs: 2

  • section nominale du conducteur: 16 mm²

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • matériau conducteur: aluminium

  • nombre de conducteurs: 4

  • section nominale du conducteur: 25 mm²

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • matériau conducteur: aluminium

  • nombre de conducteurs: 4

  • section nominale du conducteur: 16 mm²

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • matériau conducteur: aluminium

  • nombre de conducteurs: 2

  • section nominale du conducteur: 25 mm²

Prysmian Energie Cables & Systemes
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 3

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Prysmian Energie Cables & Systemes
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 2.5 mm²

  • matériau de la gaine: caoutchouc

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

Prysmian Energie Cables & Systemes
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Prysmian Energie Cables & Systemes
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Prysmian Energie Cables & Systemes
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1 mm²

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs: 3

Prysmian Energie Cables & Systemes
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 35 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Prysmian Energie Cables & Systemes
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 6 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Prysmian Energie Cables & Systemes
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 10 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Prysmian Energie Cables & Systemes
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Prysmian Energie Cables & Systemes
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 5

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Prysmian Energie Cables & Systemes
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 4

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Prysmian Energie Cables & Systemes
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • matériau de la gaine: caoutchouc

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Prysmian Energie Cables & Systemes
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 4 mm²

  • matériau de la gaine: caoutchouc

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Prysmian Energie Cables & Systemes
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Prysmian Energie Cables & Systemes
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 35 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Prysmian Energie Cables & Systemes
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 10 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Prysmian Energie Cables & Systemes
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Prysmian Energie Cables & Systemes
  • Copie

  • Copie

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs: 3

  • avec conducteur de protection: Oui

Prysmian Energie Cables & Systemes
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • matériau de la gaine: caoutchouc

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin