Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Tension nominale U0
matériau conducteur
classe du conducteur
nombre de conducteurs
matériau de la gaine
section nominale du conducteur
surface du conducteur
couleur de gaine
poids
tension nominale U
sans halogène selon EN 60754-1/2
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
ignifugé
taille AWG
Câble Rigide Aluminium
145 produits
section nominale du conducteur: 95 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 35 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 240 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 185 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 300 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 150 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 16 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 95 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 185 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 120 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur: 35 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 120 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 185 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 95 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 120 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 185 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 185 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 150 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 300 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
courant de court-circuit max.: 10 kA
pour section transversale de corde: 70...70 mm²