Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
nombre de conducteurs
section nominale du conducteur
Tension nominale U0
matériau conducteur
classe du conducteur
matériau de la gaine
Câble Rigide Aluminium
155 produits
section nominale du conducteur: 95 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 95 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 240 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 16 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 120 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 50 mm²
nombre de conducteurs: 1
Tension nominale U0: 0.6 kV
section nominale du conducteur: 300 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 185 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 150 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 35 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 185 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 240 mm²
nombre de conducteurs: 1
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 120 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 185 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 120 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 95 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
Copie
Copie
courant de court-circuit max.: 10 kA
pour section transversale de corde: 70...70 mm²
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 70 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 4
couleur de gaine: vert
section nominale du conducteur: 25 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 70 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs: 3
couleur de gaine: vert