Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
nombre de conducteurs
section nominale du conducteur
Tension nominale U0
classe du conducteur
matériau de la gaine
matériau conducteur
couleur de gaine
surface du conducteur
température max. admissible du conducteur
géométrie du câble
marquage du conducteur
spécification de l'isolation principale
tension nominale U
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Câble Rigide Cuivre R2V et RVFV
683 produits
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 10 mm²
nombre de conducteurs: 5
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 6 mm²
nombre de conducteurs: 5
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 10 mm²
nombre de conducteurs: 3
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 240 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 6 mm²
nombre de conducteurs: 3
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 10 mm²
nombre de conducteurs: 5
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 16 mm²
nombre de conducteurs: 4
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 16 mm²
nombre de conducteurs: 5
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 16 mm²
nombre de conducteurs: 3
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 6 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 6 mm²
nombre de conducteurs: 3
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide