Filtres généraux

Câble Rigide Cuivre R2V et RVFV (683)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Câble Rigide Cuivre R2V et RVFV

683 produits

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 10 mm²

  • nombre de conducteurs: 5

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 5

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 3

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 35 mm²

  • nombre de conducteurs: 2

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 150 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 4 mm²

  • nombre de conducteurs: 5

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 16 mm²

  • nombre de conducteurs: 2

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 5

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Nexans
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 3

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 25 mm²

  • nombre de conducteurs: 2

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Nexans
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 6 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Nexans
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 2.5 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Nexans
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Nexans
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Nexans
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 2.5 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 25 mm²

  • nombre de conducteurs: 4

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 10 mm²

  • nombre de conducteurs: 3

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 3

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 5

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 3

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 4

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Nexans
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 4 mm²

  • nombre de conducteurs: 5

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive