Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
section nominale du conducteur
matériau de la gaine
classe du conducteur
nombre de conducteurs
Tension nominale U0
matériau conducteur
Câble RVFV
339 produits
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 12
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 16 mm²
nombre de conducteurs: 2
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 12
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 25 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 50 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 16 mm²
nombre de conducteurs: 3
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 6 mm²
nombre de conducteurs: 4
classe du conducteur: classe 1 - âme massive