Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur de gaine
isolation des fils
avec conducteur de protection
Tension nominale U0
tension nominale U
température extérieure admissible du câble, fixe
ignifugé
matériau de la gaine
spécification du matériau gaine externe
diamètre externe approx.
spécification de l'isolation principale
organe de support
résistant à l'huile selon EN 60811-404
protection contre les torsions
Câble Solaire
32 produits
Tension nominale U0: 1 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 6 mm²
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 6 mm²
matériau de la gaine: polyoléfine
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 4 mm²
isolation des fils: polyoléfine
Copie
Copie
Tension nominale U0: 1000 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 4 mm²
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 6 mm²
nombre de conducteurs: 1
Tension nominale U0: 0.6 V
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 4 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
matériau de la gaine: polyoléfine
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
Tension nominale U0: 1000 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 6 mm²
Copie
Copie
Tension nominale U0: 1 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 4 mm²
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 6 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 6 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs: 1
Tension nominale U0: 1 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 16 mm²
Copie
Copie
Tension nominale U0: 1 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 6 mm²
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 4 mm²
matériau de la gaine: polyoléfine
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 6 mm²
matériau de la gaine: polyoléfine
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
Tension nominale U0: 1000 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 10 mm²
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 10 mm²
matériau de la gaine: polyoléfine
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 6 mm²
matériau de la gaine: polyoléfine
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 6 mm²
isolation des fils: polyoléfine
Copie
Copie
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 6 mm²
isolation des fils: polyoléfine