Filtres généraux

Câbles spéciaux (5056)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Câbles spéciaux

5056 produits

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 4 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1.5 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 4 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 4 mm²

  • matériau de la gaine: sans

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 4 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6: Cca

Cablerie Sab
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1 mm²

  • nombre de conducteurs: 25

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • avec dispositif de coupe: Oui

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1 mm²

  • matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • finition du boîtier: boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps: aluminium

  • disposition de l'entrée de câble: latéral

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • finition du boîtier: boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps: aluminium

  • disposition de l'entrée de câble: bilatéral

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • finition des contacts: douille

  • finition du boîtier: droit

  • taille du filetage M: 27

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • type de câble: S/FTP

  • longueur: 30 m

  • couleur de gaine: rouge

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 32

  • Tension nominale U0: 600 V

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 1 mm²

  • nombre de conducteurs: 7

  • Tension nominale U0: 600 V

Cablerie Sab
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • type de câble: SF/UTP

  • catégorie: 5E

  • longueur: 3 m

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 7.5 mm

  • longueur de bande: 360 mm

  • diamètre max. du faisceau: 101 mm

ID Cables
  • Copie

  • Copie

  • Tension nominale U0: 0.6 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 50

  • tension nominale U: 1 kV

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • type de câble: S/FTP

  • longueur: 3 m

  • couleur de gaine: noir