Filtres généraux

Câble Téléphonie (669)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Câble Téléphonie

669 produits

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.8 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.8 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.5 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.8 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.8 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.8 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.8 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.8 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.6 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.8 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.6 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.8 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.5 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.8 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

CAE Data
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.22 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.6 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

ID Cables
  • Copie

  • Copie

  • nombre de conducteurs: 1

  • câblage: faisceau

  • couleur de gaine: gris

ID Cables
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la gaine: PVC

  • nombre de conducteurs: 1

  • câblage: faisceau

Acome
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Acome
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Acome
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.5 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

ID Cables
  • Copie

  • Copie

  • nombre de conducteurs: 3

  • câblage: faisceau

  • couleur de gaine: gris

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0.5 mm²

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive