Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
nombre de conducteurs
couleur de gaine
marquage du conducteur
taille AWG
blindage sur câblage
élément de câblage
Câble Téléphonie
669 produits
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0.8 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0.8 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.22 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 4
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0.8 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0.8 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0.8 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0.8 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0.8 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 10
câblage: faisceau
couleur de gaine: gris
nombre de conducteurs: 10
câblage: faisceau
couleur de gaine: gris
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
matériau de la gaine: caoutchouc
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0.6 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 6 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive