Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur de gaine
catégorie
sans halogène selon EN 60754-1/2
ignifugé
matériau de la gaine
type de fibre
Câble VDI
3699 produits
type de câble: S/FTP
catégorie: 7
longueur: 1 m
type de câble: F/UTP
catégorie: 6A (IEC)
longueur: 500 m
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.25 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 16
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 16
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
type de câble: F/UTP
catégorie: 6
longueur: 100 m
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
type de câble: F/UTP
catégorie: 6
longueur: 305 m
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
type de câble: F/UTP
catégorie: 6
longueur: 1 m
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
type de câble: F/FTP
catégorie: 6A (IEC)
longueur: 500 m
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 8
type de câble: F/UTP
catégorie: 6
longueur: 1 m
type de fibre: multimode 50/125
type de conducteur: autre
nombre de fibres: 6
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.25 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
type de fibre: multimode 50/125
type de conducteur: tube creux
nombre de fibres: 6
type de câble: F/UTP
catégorie: 6A (IEC)
longueur: 1 m
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 8