Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
catégorie
type de câble
blindage sur câblage
couleur de gaine
matériau de la gaine
élément de câblage
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
spécification du matériau gaine externe
câble longitudinal avec blocage d'eau
câble radial avec blocage d'eau
taille AWG
longueur
nombre d'éléments de câblage
marquage du conducteur
Câble VDI
3699 produits
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.25 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 16
type de câble: F/UTP
catégorie: 6
longueur: 500 m
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 16
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 8
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 16
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 8
type de câble: F/UTP
catégorie: 6A (IEC)
longueur: 500 m
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
type de câble: F/UTP
catégorie: 6
longueur: 500 m
type de câble: F/UTP
catégorie: 6
longueur: 100 m
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 8
type de câble: F/UTP
catégorie: 6
longueur: 305 m
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive