Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur de gaine
catégorie
matériau de la gaine
élément de câblage
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
spécification du matériau gaine externe
Câble VDI
3699 produits
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 16
type de câble: F/UTP
catégorie: 6
longueur: 500 m
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 8
Copie
Copie
couleur de gaine: vert
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6: Dca
classe de séparation selon EN 50174-2: D
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 8
type de câble: F/UTP
catégorie: 6A (IEC)
longueur: 500 m
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 8
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.25 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
type de câble: F/FTP
catégorie: 6A (IEC)
longueur: 500 m
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
Copie
Copie
couleur de gaine: vert
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6: Dca
classe de séparation selon EN 50174-2: D
type de câble: S/FTP
catégorie: 7
longueur: 500 m
section nominale du conducteur: 0 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
type de câble: F/UTP
catégorie: 6
longueur: 500 m