Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau de la gaine
couleur de gaine
impédance caractéristique
forme du conducteur extérieur
matériau du conducteur intérieur
diélectrique
Câble Coaxial
230 produits
diamètre du conducteur extérieur: 6.8 mm
diamètre du conducteur intérieur: 1.02 mm
nombre de couches d'écran: 2
diamètre du conducteur extérieur: 6.8 mm
diamètre du conducteur intérieur: 1.02 mm
nombre de couches d'écran: 2
diamètre du conducteur extérieur: 6.8 mm
diamètre du conducteur intérieur: 1.02 mm
nombre de couches d'écran: 2
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur intérieur: classe 2 - âme câblée rigide
couleur de gaine: vert
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur intérieur: classe 2 - âme câblée rigide
couleur de gaine: blanc
diamètre du conducteur extérieur: 6.8 mm
diamètre du conducteur intérieur: 1.02 mm
nombre de couches d'écran: 2
diamètre du conducteur extérieur: 6.8 mm
diamètre du conducteur intérieur: 1.02 mm
nombre de couches d'écran: 2
Copie
Copie
classe du conducteur intérieur: classe 1 - âme massive
couleur de gaine: blanc
Copie
Copie
classe du conducteur intérieur: classe 1 - âme massive
couleur de gaine: noir
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur intérieur: classe 2 - âme câblée rigide
couleur de gaine: vert
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur intérieur: classe 2 - âme câblée rigide
couleur de gaine: vert
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur intérieur: classe 2 - âme câblée rigide
couleur de gaine: blanc
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur intérieur: classe 2 - âme câblée rigide
couleur de gaine: noir
diamètre du conducteur intérieur: 1.13 mm
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: blanc
diamètre du conducteur extérieur: 6.8 mm
diamètre du conducteur intérieur: 1.02 mm
nombre de couches d'écran: 2
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur intérieur: classe 2 - âme câblée rigide
couleur de gaine: noir
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur intérieur: classe 2 - âme câblée rigide
couleur de gaine: vert
matériau de la gaine: autre
nombre de conducteurs: 1
câblage: autre
classe du conducteur intérieur: classe 1 - âme massive
couleur de gaine: noir
impédance caractéristique: 75 Ohm
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur intérieur: classe 1 - âme massive
couleur de gaine: noir
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur intérieur: classe 2 - âme câblée rigide
couleur de gaine: noir
couleur de gaine: vert
impédance caractéristique: 75 Ohm
forme du conducteur extérieur: gaine métallique ondulée
diamètre du conducteur intérieur: 1.1 mm
nombre de couches d'écran: 1
matériau de la gaine: autre