Filtres généraux

Câble Coaxial (229)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Câble Coaxial

229 produits

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • diamètre du conducteur extérieur: 6.8 mm

  • diamètre du conducteur intérieur: 1.02 mm

  • nombre de couches d'écran: 2

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • diamètre du conducteur extérieur: 6.8 mm

  • diamètre du conducteur intérieur: 1.02 mm

  • nombre de couches d'écran: 2

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur intérieur: classe 2 - âme câblée rigide

  • couleur de gaine: noir

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • diamètre du conducteur extérieur: 6.8 mm

  • diamètre du conducteur intérieur: 1.02 mm

  • nombre de couches d'écran: 2

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur intérieur: classe 2 - âme câblée rigide

  • couleur de gaine: vert

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur intérieur: classe 2 - âme câblée rigide

  • couleur de gaine: noir

ID Cables
  • Copie

  • Copie

  • diamètre du conducteur intérieur: 1.13 mm

  • matériau de la gaine: PVC

  • couleur de gaine: blanc

ID Cables
  • Copie

  • Copie

  • diamètre du conducteur intérieur: 1.13 mm

  • matériau de la gaine: PVC

  • couleur de gaine: blanc

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • diamètre du conducteur extérieur: 6.8 mm

  • diamètre du conducteur intérieur: 1.02 mm

  • nombre de couches d'écran: 2

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur intérieur: classe 2 - âme câblée rigide

  • couleur de gaine: vert

  • Copie

  • Copie

  • classe du conducteur intérieur: classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine: blanc

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • diamètre du conducteur extérieur: 6.8 mm

  • diamètre du conducteur intérieur: 1.02 mm

  • nombre de couches d'écran: 2

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur intérieur: classe 2 - âme câblée rigide

  • couleur de gaine: blanc

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur intérieur: classe 2 - âme câblée rigide

  • couleur de gaine: noir

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • diamètre du conducteur extérieur: 6.8 mm

  • diamètre du conducteur intérieur: 1.02 mm

  • nombre de couches d'écran: 2

Lapp
  • Copie

  • Copie

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur intérieur: classe 2 - âme câblée rigide

  • couleur de gaine: blanc

Acome
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la gaine: autre

  • nombre de conducteurs: 1

  • câblage: autre

Acome
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la gaine: autre

  • nombre de conducteurs: 1

  • câblage: autre

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • diamètre du conducteur extérieur: 6.8 mm

  • diamètre du conducteur intérieur: 1.02 mm

  • nombre de couches d'écran: 2

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur intérieur: classe 2 - âme câblée rigide

  • couleur de gaine: vert

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la gaine: PVC

  • classe du conducteur intérieur: classe 2 - âme câblée rigide

  • couleur de gaine: vert

CAE Data
  • Copie

  • Copie

  • classe du conducteur intérieur: classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine: noir

  • impédance caractéristique: 75 Ohm

ID Cables
  • Copie

  • Copie

  • couleur de gaine: vert

  • impédance caractéristique: 75 Ohm

  • forme du conducteur extérieur: gaine métallique ondulée