Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
section nominale du conducteur
matériau de la gaine
classe du conducteur
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
ignifugé
marquage du conducteur
section nominale du conducteur principal
avec conducteur de protection
couleur de gaine
matériau conducteur
Blindage
sans halogène selon IEC 60754-2
fil auxiliaire
diamètre externe approx.
Conducteur Nu
71 produits
section nominale du conducteur: 25 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 25 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 16 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 50 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 25 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 35 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 6 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 25 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs/contacts principaux: 7
section nominale du conducteur principal: 25 mm²
isolation des fils: PVC
section nominale du conducteur: 10 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 25 mm²
nombre de conducteurs: 7
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur principal: 25 mm²
couleur de gaine: autre
diamètre externe approx.: 6.4 mm
section nominale du conducteur: 120 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 150 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 25 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 75 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 29 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 95 mm²
matériau de la gaine: sans
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 54.6 mm²
section nominale du conducteur principal: 25 mm²
couleur de gaine: autre
section nominale du conducteur principal: 25 mm²
couleur de gaine: autre
section nominale du conducteur principal: 25 mm²
couleur de gaine: autre