Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
section nominale du conducteur
Tension nominale U0
couleur de gaine
nombre de conducteurs
isolation des fils
classe du conducteur
Câble Hte Température
2801 produits
section nominale du conducteur: 1 mm²
nombre de conducteurs: 2
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 6 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
couleur de gaine: noir
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 6 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 4 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
couleur de gaine: rouge
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 120 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
Copie
Copie
Tension nominale U0: 0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 0.75 mm²
Copie
Copie
Tension nominale U0: 0.23 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 1.5 mm²
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur: 1 mm²
couleur de gaine: noir
couleur de gaine: marron
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
matériau conducteur conducteur 1: fer
matériau conducteur conducteur 2: CuNi (constantan)
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
Copie
Copie
matériau conducteur conducteur 1: fer
matériau conducteur conducteur 2: CuNi (constantan)
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 35 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs: 4
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 2