Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau de la gaine
couleur de gaine
isolation des fils
avec conducteur de protection
Tension nominale U0
nombre de conducteurs
section nominale du conducteur
classe du conducteur
marquage du conducteur
organe de support
protection contre les torsions
blindage sur câblage
blindage sur élément de câblage
élément de câblage
spécification du matériau gaine externe
Câble Manutention
1224 produits
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 6 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 1 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 1 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
Tension nominale U0: 1.8 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 1.5 mm²
Copie
Copie
nombre de conducteurs/contacts principaux: 12
Copie
Copie
nombre de conducteurs/contacts principaux: 7
Copie
Copie
nombre de conducteurs/contacts principaux: 4
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 35 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Tension nominale U0: 0.6 kV
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
tension nominale U: 1 kV