Filtres généraux

Câble Solaire (32)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Câble Solaire

32 produits

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • Tension nominale U0: 1 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 1

  • section nominale du conducteur principal: 6 mm²

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 6 mm²

  • matériau de la gaine: polyoléfine

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 6 mm²

  • nombre de conducteurs: 1

  • Tension nominale U0: 0.6 V

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 1

  • section nominale du conducteur principal: 4 mm²

  • isolation des fils: polyoléfine

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • Tension nominale U0: 1000 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 1

  • section nominale du conducteur principal: 4 mm²

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 2.5 mm²

  • matériau de la gaine: polyoléfine

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 4 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 6 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • Tension nominale U0: 1000 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 1

  • section nominale du conducteur principal: 6 mm²

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • Tension nominale U0: 1 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 1

  • section nominale du conducteur principal: 4 mm²

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 6 mm²

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs: 1

Cables Generiques courant fort
  • Copie

  • Copie

  • Tension nominale U0: 1 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 1

  • section nominale du conducteur principal: 16 mm²

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • Tension nominale U0: 1 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 1

  • section nominale du conducteur principal: 6 mm²

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 4 mm²

  • matériau de la gaine: polyoléfine

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 6 mm²

  • matériau de la gaine: polyoléfine

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • Tension nominale U0: 1000 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 1

  • section nominale du conducteur principal: 10 mm²

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 10 mm²

  • matériau de la gaine: polyoléfine

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 6 mm²

  • matériau de la gaine: polyoléfine

  • classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 1

  • section nominale du conducteur principal: 6 mm²

  • isolation des fils: polyoléfine

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • nombre de conducteurs/contacts principaux: 1

  • section nominale du conducteur principal: 6 mm²

  • isolation des fils: polyoléfine