Finder - Crepusculaire monobloc 2NO 16A 230V AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du capteur - capteur de lumière incorporé
contacts - autre
luminosité d'allumage - 1...80 lx
luminosité de coupure - 1...80 lx
Courant de coupure max. (charge résistive) - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012823236698
Réf. Sonepar
00141236698
Réf. Fournisseur
103282300000
Réf. Commerciale
Finder
finition du capteur
capteur de lumière incorporé
contacts
autre
luminosité d'allumage
1...80 lx
luminosité de coupure
1...80 lx
Courant de coupure max. (charge résistive)
16 A
déclenchement retardé
30 s
enclenchement retardé
15 s
Puissance de coupure max.
3700 W
puissance max. de commutation LED
500 W
adapté à une charge C
Oui
avec coupure nocturne automatique
Non
mode de pose
saillie
pivotant
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
7035
transparent
Oui
tension nominale
230 V
température d'utilisation
-30...70 °C
adapté à la classe de protection (IP)
IP54
avec interface DALI
Non
largeur
58.6 mm
hauteur
110.6 mm
profondeur
36.8 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur crépusculaire monobloc 2NO 16A 230V AC