Finder - Horloge astronomique journaliere digitale 1 inverseur 16A 110 a 230V AC-DC, NFC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 110...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012823371443
Réf. Sonepar
00141337144
Réf. Fournisseur
128182300000
Réf. Commerciale
Finder
nombre de canaux
1
tension d’alimentation
110...230 V
programme 24 h
Oui
programme hebdomadaire
Oui
mode de pose
rail DIN
réserve de marche en heures
52560
type de tension d’alimentation
AC/DC
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
6
précision par jour
1 s
guidage texte à l'écran
Oui
programmation externe
Oui
carte mémoire incluse
Non
programme 60 min
Non
programme annuel
Non
programme vacances
Non
programme d'impulsion
Non
programme de cycle
Non
programme astronomique
Oui
programme aléatoire
Non
compteur d'heures
Non
synchronisé avec le secteur
Non
commandé par quartz
Oui
radioguidé
Non
radioguidé (DCF77)
Non
GPS
Non
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts
1
temps de commutation minimal canal 1
30 min
temps de commutation minimal canal 2
0 min
nombre d'emplacements de mémoire
0
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Oui
commande manuelle
Oui
entrée externe de contact à poussoir
Non
présélection de commutation
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
puissance max. de commutation LED
400 W
contact de commutation hors tension
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
2
largeur
35 mm
hauteur
88.8 mm
profondeur
56.5 mm
Interrupteur horaire astronomique journalier, digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC-DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans