Finder - Actionneur volets roulants YESLY 2NO 6A 230V AC, Bluetooth, a encastrer
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 2
Puissance de coupure max. - 1380 W
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8012823426662
Réf. Sonepar
00141342666
Réf. Fournisseur
13S28230B000
Réf. Commerciale
Finder
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
encastré
nombre d'entrées
2
Puissance de coupure max.
1380 W
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
couplage au bus inclus
Non
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Non
avec affichage LED
Oui
courant de commutation résistif
6 A
nombre max. de sorties de store vénitien
2
fonction commutation
Oui
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
66 mm
Actionneur pour volets roulants YESLY 2NO 6A 230V AC, Bluetooth, à encastrer