Finder - Actionneur volets roulants YESLY 2NO 6A 230V AC, Bluetooth, a encastrer
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
nombre d'entrées - 2
Puissance de coupure max. - 200 W
courant de commutation résistif - 6 A
nombre max. de sorties de store vénitien - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012823426914
Réf. Sonepar
00141342691
Réf. Fournisseur
13S28230B000PAS
Réf. Commerciale
Finder
système de bus KNX
Oui
nombre d'entrées
2
Puissance de coupure max.
200 W
courant de commutation résistif
6 A
nombre max. de sorties de store vénitien
1
fonction commutation
Oui
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP20
Actionneur pour volets roulants YESLY 2NO 6A 230V AC, Bluetooth, à encastrer