Finder - Variateur de lumiere universel YESLY 300W 230V AC, variation lineaire,Bluetooth
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 1
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8012823426679
Réf. Sonepar
00141342667
Réf. Fournisseur
15218230B300
Réf. Commerciale
Finder
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
modèle
actionneur de variateur
mode de pose
encastré
nombre de sorties
1
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
couplage au bus inclus
Non
module de bus amovible
Non
commande auxiliaire possible
Non
commande sur site/commande manuelle
Non
avec affichage LED
Oui
puissance de sortie
300...300 W
puissance supplémentaire utilisable
Non
type de charge
universel
courant de commande max.
0.5 mA
puissance max. de commutation LED
150 W
tension
230...230 V
fonctionnement en parallèle possible
Non
fréquence
50...60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
66 mm
Variateur de lumière universel YESLY 300W 230V AC, variation linéaire, compatible avec des lampes basse consommation, CFL, LED, transformateurs électromécaniques, Bluetooth, à encastrer