Finder - Amplificateur de portee Bluetooth 230V AC, YESLY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre de phases - 1
tension nominale - 230 V
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8012823426624
Réf. Sonepar
00141342662
Réf. Fournisseur
1YE8230
Réf. Commerciale
Finder
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
encastré
nombre de phases
1
tension nominale
230 V
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
66 mm
Amplificateur de portée Bluetooth pour le système YESLY, connecteur 230V AC