Finder - Contacteur 2NO 25A 12V AC-DC, AgSnO2, indicateur meca + LED + selecteur

Finder - Contacteur 2NO 25A 12V AC-DC, AgSnO2, indicateur meca + LED + selecteur

FINDER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 12...12 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012823356624

Réf. Sonepar

00141335662

Réf. Fournisseur

223200124340PAS

Réf. Commerciale

Finder

courant de fonctionnement nominal

25 A

tension d'actionnement assignée

12...12 V

type de tension de fonctionnement

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

tension de fonctionnement normale

250...440 V

catégorie d'utilisation

1

type de tension d'actionnement

AC/DC

charge max. de lampe à incandescence

2000 W

charge max. de lampe fluorescente

800 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

800 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

500 VA

curseur pour commutation manuelle

Oui

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

60.8 mm

produits auxiliaires associables

Oui

sans ronflement/bourdonnement

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Contacteur modulaire 2NO 25A 12V AC-DC, matériau des contacts AgSnO2, indicateur mécanique + LED, avec sélecteur manuel