Finder - Telerupteur de boite 1NO 10A 230V AC

Finder - Telerupteur de boite 1NO 10A 230V AC

FINDER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 10 A

  • mode de pose - encastré

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012823238074

Réf. Sonepar

00141238074

Réf. Fournisseur

260182300000

Réf. Commerciale

Finder

fonction

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

courant de commutation assigné

10 A

mode de pose

encastré

profondeur d'encastrement

22 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

tension de commande 1

230...230 V

type de tension de commande 1

AC

fréquence de tension de commande 1

50...50 Hz

tension d’alimentation

230...230 V

type de tension d’alimentation

AC

charge max. de lampe à incandescence

800 W

charge max. de lampe fluorescente

500 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

500 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

360 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

5 A

commande manuelle

Non

Télérupteur électromécanique de boîte unipolaire 1NO 10A 230V AC, bornes à cage