Finder - Telerupteur de boite 2NO 10A 24V AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 10 A
mode de pose - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8012823238043
Réf. Sonepar
00141238043
Réf. Fournisseur
260280240000
Réf. Commerciale
Finder
fonction
commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de commutation assigné
10 A
mode de pose
autre
profondeur d'encastrement
22 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
24...24 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...50 Hz
tension d’alimentation
24...24 V
type de tension d’alimentation
AC
charge max. de lampe à incandescence
800 W
charge max. de lampe fluorescente
500 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
500 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
360 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
5 A
commande manuelle
Non
Télérupteur électromécanique de boîte bipolaire 2NO 10A 24V AC, bornes à cage